BRADY Putkimerkintä, prosessivesi


Suodattaa
Telan pituus: 30ft.
TyyliMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta (ei alv)
A
4113-D
2 13 / 16 "Vihreä4 - 6 "2 13 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€22.22
B
4112-D
2 13 / 16 "Keltainen4 - 6 "2 13 / 16 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€22.22
B
4112 -C
2"Keltainen2-1/2 to 3-7/8"2"Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€20.65
A
4113 -C
2"Vihreä2-1/2 to 3-7/8"2"Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€20.65
C
7224-3C
2.75 "Vihreä3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.56
D
7225-4
4"Keltainen3/4" to 2-3/8"4"MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€21.32
E
7224-4
7"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.85
B
4112-B
7 / 8 "Keltainen1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€14.24
A
4113-B
7 / 8 "Vihreä1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€14.24
F
4113-F
8"Vihreä6 "- 7-7 / 8"8"ValkoinenHihna1Painettu muovilevy€23.52
G
41568
8"Vihreä-8"Valkoinennapsauttaa-Paineherkkä vinyyli€168.41
H
5746-O-
8"Keltainen1/2 to 1-3/8"5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€18.22
I
5747-O-
8"Vihreä-5"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€14.37
I
5747-I
8"Vihreä1-1/2 to 2-3/8"9"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.29
J
4112-H
9 5 / 16 "Keltainen10 "- 15"9 5 / 16 "MustaHihna1Painettu muovilevy€42.68
F
4113-H
9 5 / 16 "Vihreä10 "- 15"9 5 / 16 "ValkoinenHihna1Painettu muovilevy€42.68
F
4113-G
10 "Vihreä8 "- 9-7 / 8"10 "ValkoinenHihna1Painettu muovilevy€33.89
J
4112-G
10 "Keltainen8 "- 9-7 / 8"10 "MustaHihna1Painettu muovilevy€33.89
I
II-5747
12 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€24.99
H
II-5746
12 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€32.31
K
15558
12 "Vihreä-12 "ValkoinenItseliimautuva-Paineherkkä vinyyli€166.45
A
4113-
13 / 16 "Vihreä3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€8.49
B
4112-
13 / 16 "Keltainen3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€8.49
L
7224-1
14 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56
L
7224-1 HV
24 "Vihreä8 "ja suurempi4"ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€1.18
M
5747-HPHV
32 "Vihreä8 "ja suurempi4.25 "ValkoinenHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€58.50

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?