Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XMR3 Telalukitus sinkkimylly L 15/15 tuumaa | AB4FLN

BATTALION 1XMR3 telalukitus sinkkimylly L 15/15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4FLN Malli: 1XMR3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan ja oven lukko
Suorittaa loppuunAlumiini
Korkeus35 / 64 "
Pituus15 / 16 "
Materiaalisinkki
TyyppiLiukuva
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
BATTALION 1XMR4 Telalukitus sinkkimylly L 2 tuumaa | AB4FLP 1XMR419 / 32 "2"Alumiini7 / 8 "€1.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XMR3 telalukitus sinkkimylly L 15/15 tuumaa
€3.33 / yksikkö