EATON Danfoss MRV3-16 -sarjan suuntasäätöventtiilit


Eaton Danfoss MRV3-16 -sarjan suuntasäätöventtiilit ovat ihanteellisia yleiskäyttöisten hydraulinesteiden virtauksen ohjaamiseen, jotka täyttävät standardit, kuten MIL?H?5606, SAE 10 & SAE 20. Ne soveltuvat käytettäväksi harvestereissa, jätekuljetuksissa ja muissa sovelluksissa. .

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
566581
€490.67
Tarjouspyyntö
B
566068
€380.92
Tarjouspyyntö
C
565627
€360.23
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Nämä suuntasäätöventtiilit estävät venttiiliportin 2 yhteen asentoon ja ohjaavat nesteen virtauksen venttiiliporttien 1 ja 3 välillä.
  • Käyttäjien on käännettävä käyttäjää 90 astetta suunnatakseen virtauksen venttiiliporttien 1 ja 2 sekä lohkoportin 3 välillä.
  • Cross-over-siirtymien aikana kaikki nämä portit estetään.

Ominaisuudet

  • Eaton Danfoss MRV3-16 -sarjan suuntasäätöventtiileissä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Niissä on kierrettävä patruuna, mikä helpottaa asennusta/asennusta.
  • Näissä suoratoimisissa MRV3-10-sarjan suuntaventtiileissä on Buna-N-tiivisteet vuotojen estämiseksi.
  • Niissä on 3 porttia, joiden suurin virtausnopeus on 64 l/min (17 gpm).
  • Nämä 4-tie 3-asentoiset venttiilit voivat toimia -40 - 120 asteen lämpötiloissa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton 889636 -tiivistesarja: Tässä tiivisteen korjaussarjassa on Viton-tiiviste, joka parantaa kemikaalien kestävyyttä näissä virtauksensäätöventtiileissä.
  • Eaton 889632 -tiivistesarja: Tässä tiivisteen korjaussarjassa on Buna-N-tiiviste, jota käytetään korvaamaan kuluneet tai vaurioituneet Buna-N-tiivisteet näissä virtauksensäätöventtiileissä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Eaton Danfoss MRV3-16 -sarjan suuntasäätöventtiilien paineluokitus?

Näiden Vickers Eaton MRV3-16 -sarjan suuntasäätöventtiilien paineluokitus on 210 bar (3000 psi).

Mikä on näiden Eaton Danfoss MRV3-16 -sarjan venttiilien suurin vääntömomentti venttiilin ontelossa?

Näiden Eaton Danfoss MRV3-16 -sarjan suuntasäätöventtiilien venttiilin ontelossa käytettävä karan vääntömomentti on 108–122 Nm venttiilin vaurioitumisen estämiseksi.

Kuinka estää epäpuhtaudet näissä Eaton Danfoss MRV3-16 -sarjan suuntasäätöventtiileissä?

Käyttäjiä suositellaan asentamaan suodatuslaitteet puhtauskoodilla 18/16/13 ennen venttiileitä, jotta niihin ei pääse epäpuhtauksia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?