Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XMR4 Telalukitus sinkkimylly L 2 tuumaa | AB4FLP

BATTALION 1XMR4 telalukitus sinkkimylly L 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4FLP Malli: 1XMR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan ja oven lukko
Suorittaa loppuunAlumiini
Korkeus19 / 32 "
Pituus2"
MateriaaliAlumiini
TyyppiLiukuva
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
BATTALION 1XMR3 Telalukitus sinkkimylly L 15/15 tuumaa | AB4FLN 1XMR335 / 64 "15 / 16 "sinkki3 / 4 "€3.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XMR4 telalukitus sinkkimylly L 2 tuumaa
€1.21 / yksikkö