BANJO FITTINGS LST075-80V Poly T-linjainen siivilä, 80 mesh-siivilä, 3/4 x 3/4 tuumaa, FKM

Tuote: BW9CKH Malli: LST075-80V
€47.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-Line siivilä
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine300 psi
Verkkokoko80
mikronia177
Koko3/4 x 3/4 "
Tyylipolypropeeni
TyyppiT Siivilä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineVerkkokokomikroniaKokoHinta
BANJO FITTINGS LST075-30 T-Line siivilä, 100 Mesh seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | AC8TYR 3DTW9 LST075-30300 psi305953/4 x 3/4 "€57.65
BANJO FITTINGS LST075-50 T-Line siivilä, 100 Mesh seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | AC8TYT 3DTX1 LST075-50300 psi502973/4 x 3/4 "€57.65
BANJO FITTINGS LST075-80 T-Line siivilä, 100 Mesh-seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | AC8TYU 3DTX2 LST075-80300 psi801773/4 x 3/4 "€57.79
BANJO FITTINGS LST075-100 T-Line siivilä, 100 Mesh-seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | BW9CLA LST075-100300 psi1001493/4 x 3/4 "€53.91
BANJO FITTINGS LST075-16 T-Line siivilä, 100 Mesh-seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | BW9CLB LST075-16150 psi1611903/4 x 3/4 "€53.91
BANJO FITTINGS LST075-16V T-siivilä, 16 meshin seula, koko 3/4 tuumaa, polypropeeni | BW9DKH LST075-16V150 psi1611903 / 4 "€52.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LST075-80V Poly T-linjainen siivilä, 80 mesh-siivilä, 3/4 x 3/4 tuumaa, FKM
€47.54 / yksikkö