Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LST075-16 T-Line siivilä, 100 Mesh-seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | BW9CLB

BANJO FITTINGS LST075-16 T-linjainen siivilä, 100 meshin seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: BW9CLB Malli: LST075-16
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
€53.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-Line siivilä
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine150 psi
Verkkokoko16
mikronia1190
Paine150 psi
Koko3/4 x 3/4 "
Tyylipolypropeeni
TyyppiT Siivilä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3708

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineVerkkokokomikroniaKokoHinta
BANJO FITTINGS LST075-30 T-Line siivilä, 100 Mesh seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | AC8TYR 3DTW9 LST075-30300 psi305953/4 x 3/4 "€57.65
BANJO FITTINGS LST075-50 T-Line siivilä, 100 Mesh seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | AC8TYT 3DTX1 LST075-50300 psi502973/4 x 3/4 "€57.65
BANJO FITTINGS LST075-80 T-Line siivilä, 100 Mesh-seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | AC8TYU 3DTX2 LST075-80300 psi801773/4 x 3/4 "€57.79
BANJO FITTINGS LST075-80V Poly T-Line siivilä, 80 Mesh-seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, FKM | BW9CKH LST075-80V300 psi801773/4 x 3/4 "€47.54
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS LST075-100 T-Line siivilä, 100 Mesh-seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | BW9CLA LST075-100300 psi1001493/4 x 3/4 "€53.91
BANJO FITTINGS LST075-16V T-siivilä, 16 meshin seula, koko 3/4 tuumaa, polypropeeni | BW9DKH LST075-16V150 psi1611903 / 4 "€52.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LST075-16 T-linjainen siivilä, 100 meshin seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs
€53.91 / yksikkö