BANJO FITTINGS T-line siivilä 3/4 tuumaa


Suodattaa
Väri: Musta , Liitäntätyyppi: FNPT , Tiivisteen materiaali: EPDM , Korkeus: 8 11 / 16 " , Kotelon materiaali: polypropeeni , Pituus: 3.625 " , Materiaali: polypropeeni , Max. Nesteen lämpötila: 150-astetta F , Putken koko: 3 / 4 " , Näyttö: 316 Ruostumaton teräs , Näytön materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Tyyli: polypropeeni , Tyyppi: T Siivilä
TyyliMalliMax. KäyttöpaineVerkkokokomikroniaKokoHinta (ei alv)
A
LST075-16V
150 psi1611903 / 4 "€52.27
Tarjouspyyntö
B
LST075-16
150 psi1611903/4 x 3/4 "€53.91
C
LST075-50
300 psi502973/4 x 3/4 "€57.65
A
LST075-80V
300 psi801773/4 x 3/4 "€47.54
Tarjouspyyntö
C
LST075-30
300 psi305953/4 x 3/4 "€57.65
C
LST075-80
300 psi801773/4 x 3/4 "€57.79
B
LST075-100
300 psi1001493/4 x 3/4 "€53.91

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?