Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PENFLEX FTG-24-AA-CS-48 Joustava 1-1 / 2-11-1 / 2 tuuman 48 tuuman pituus | AD7ELC 4DYE9

PENFLEX FTG-24-AA-CS-48 joustava letku, 1-1/2-11-1/2 tuumaa 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7ELC Malli: FTG-24-AA-CS-48Ristiviite: 4DYE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€513.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava metalliletku
Punosmateriaali304 Ruostumaton teräs
Halkaisija1 1 / 2 "
Dynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)12
AsennustyyppiHiiliteräs MNPT
Letkun materiaali321 ruostumaton teräs
Pituus48 "
Maks. Lämpötila1500 F
Max. Työpaine350 PSI
Putken koko1-1/2-11-1/2"
Staattinen min. Taivutussäde (tuumaa)4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PENFLEX FTG-24-AA-CS-18 Joustava 1-1 / 2-11-1 / 2 tuuman 18 tuuman pituus | AD7EKZ 4DYE6 FTG-24-AA-CS-1818 "€434.19
PENFLEX FTG-24-AA-CS-24 Joustava letku 1-1/2-11-1/2 tuumaa 24 tuuman pituus | AD7ELA 4DYE7 FTG-24-AA-CS-2424 "€455.33
PENFLEX FTG-24-AA-CS-36 Joustava 1-1 / 2-11-1 / 2 tuuman 36 tuuman pituus | AD7ELB 4DYE8 FTG-24-AA-CS-3636 "€497.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENFLEX FTG-24-AA-CS-48 joustava letku, 1-1/2-11-1/2 tuumaa 48 tuumaa
€513.65 / yksikkö