Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LST075-50 T-Line siivilä, 100 Mesh seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | AC8TYT 3DTX1

BANJO FITTINGS LST075-50 T-linjainen siivilä, 100 meshin seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC8TYT Malli: LST075-50Ristiviite: 3DTX1
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
€57.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-Line siivilä
Kulhon väriMusta
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT
TiivistemateriaaliEPDM
Korkeus8 11 / 16 "
Kotelopolypropeeni
Pituus3.625 "
Materiaalipolypropeeni
Maks. Nesteen lämpötila.150-astetta F
Max. Käyttöpaine300 psi
verkko50
Verkkokoko50
mikronia297
Putken koko3 / 4 "
Näytön316 Ruostumaton teräs
Näytön materiaali316 Ruostumaton teräs
Koko3/4 x 3/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineVerkkokokomikroniaKokoHinta
BANJO FITTINGS LST075-30 T-Line siivilä, 100 Mesh seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | AC8TYR 3DTW9 LST075-30300 psi305953/4 x 3/4 "€57.65
BANJO FITTINGS LST075-80 T-Line siivilä, 100 Mesh-seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | AC8TYU 3DTX2 LST075-80300 psi801773/4 x 3/4 "€57.79
BANJO FITTINGS LST075-80V Poly T-Line siivilä, 80 Mesh-seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, FKM | BW9CKH LST075-80V300 psi801773/4 x 3/4 "€47.54
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS LST075-100 T-Line siivilä, 100 Mesh-seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | BW9CLA LST075-100300 psi1001493/4 x 3/4 "€53.91
BANJO FITTINGS LST075-16 T-Line siivilä, 100 Mesh-seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | BW9CLB LST075-16150 psi1611903/4 x 3/4 "€53.91
BANJO FITTINGS LST075-16V T-siivilä, 16 meshin seula, koko 3/4 tuumaa, polypropeeni | BW9DKH LST075-16V150 psi1611903 / 4 "€52.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LST075-50 T-linjainen siivilä, 100 meshin seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs
€57.65 / yksikkö