Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET PT88-HD Täysvirtaava voitelu- / hydrauliikkaelementti AC2LBJ 2KYG6

BALDWIN FILTERS PT88-HD Full-flow voitelu/hydraulielementti

Varastossa
Tuote: AC2LBJ Malli: PT88-HDRistiviite: 2KYG6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus8 15 / 16 "
Sisällä Dia.3.375 "
Pituus8 15 / 16 "
Dia ulkopuolella.5.125 "
Leveys5.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Täysvirtaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET PT670E Täysvirtaava voitelu- / suodatinelementti / hydraulinen | AC3FVK 2TCK7 PT670EVain elementti9 9 / 32 "1.5939 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€23.81
BALDWIN FILTERS PT86-HD Lube/hyd suodatinelementti/täyttövirtaus | AE2UUN 4ZLF5 PT86-HDSpin-On8 15 / 16 "1-25 / 32 "8 15 / 16 "4.5 "4.5 "€29.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PT88-HD Full-flow voitelu/hydraulielementti
€26.88 / yksikkö