DURHAM MANUFACTURING HDDS243666-6S95 säilytyskaappi, 6 säädettävää hyllyä, 12 gauge, koko 36 x 66 tuumaa | AC6JQK 34A956

DURHAM MANUFACTURING HDDS243666-6S95 Säilytyskaappi, 6 säädettävää hyllyä, 12 mittaria, koko 36 x 66 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6JQK Malli: HDDS243666-6S95Ristiviite: 34A956

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,536.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
KahvaLukittava
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä6
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus66 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti950 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 207.9
Laivan korkeus (cm)61.28
Laivan pituus (cm)91.92
Laivan leveys (cm)167.64
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräOvityyppiSuorittaa loppuunKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiLaatikoiden kokonaismääräMitataHinta
DURHAM MANUFACTURING HDDS244878-8S95 säilytyskaappi, 8 säädettävää hyllyä, 12 gauge, koko 48 x 78 tuumaa | AA7MQW 16D697 HDDS244878-8S958KaksinkertainenPuuteroitu78 "48 "1275 lb-12€3,576.60
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDDS246078-8S95 säilytyskaappi, 8 säädettävää hyllyä, 12 gauge, koko 60 x 78 tuumaa | AA7MQX 16D698 HDDS246078-8S958KaksinkertainenPuuteroitu78 "60 "1600 lb-12€4,296.10
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING SJC-DLP-4S-14DS-95 säilytyskaappi, 4 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 48 x 84 tuumaa | AB3MCK 1UBJ4 SJC-DLP-4S-14DS-954LaatikkoPuuteroitu84 "48 "700 lb-14€3,481.60
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDCD244878-6B95 säilytyskaappi, 6 laatikkoa, 12 gauge, koko 48 x 78 tuumaa | AC6JPW 34A943 HDCD244878-6B954StandardiPuuteroitu78 "48 "1200 lb612€4,301.40
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDDS244866-6S95 säilytyskaappi, 6 säädettävää hyllyä, 12 gauge, koko 48 x 66 tuumaa | AC6JQL 34A957 HDDS244866-6S956StandardiPuuteroitu66 "48 "1275 lb-12€2,771.72
DURHAM MANUFACTURING HDDS247278-8S95 säilytyskaappi, 8 säädettävää hyllyä, 12 gauge, koko 72 x 78 tuumaa | AC6JRK 34A980 HDDS247278-8S958StandardiPuuteroitu78 "72 "1525 lb-12€3,882.70
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING JC-482478-5S-95 säilytyskaappi, 5 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 48 x 78 tuumaa | AD2FMY 3NYN6 JC-482478-5S-955StandardiPuuteroitu78 "48 "700 lb-14€3,071.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDDS243666-6S95 Säilytyskaappi, 6 säädettävää hyllyä, 12 mittaria, koko 36 x 66 tuumaa
€2,536.84 / yksikkö