BALDWIN FILTERS PT86-HD Lube/hyd suodatinelementti/täyttövirtaus | AE2UUN 4ZLF5

BALDWIN FILTERS PT86-HD Lube/hyd-suodatinelementti/täyttövirtaus

Varastossa
Tuote: AE2UUN Malli: PT86-HDRistiviite: 4ZLF5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€29.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus8 15 / 16 "
Sisällä Dia.1-25 / 32 "
Pituus8 15 / 16 "
Dia ulkopuolella.4.5 "
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)56.13
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET PT88-HD Täysvirtaava voitelu- / hydrauliikkaelementti AC2LBJ 2KYG6 PT88-HDSpin-On8 15 / 16 "3.375 "8 15 / 16 "5.125 "5.125 "€26.88
BALDWIN-SUODATTIMET PT670E Täysvirtaava voitelu- / suodatinelementti / hydraulinen | AC3FVK 2TCK7 PT670EVain elementti9 9 / 32 "1.5939 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€23.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PT86-HD Lube/hyd-suodatinelementti/täyttövirtaus
€29.15 / yksikkö