BALDOR MOTOR VESWDM3546 Maaliton pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6YVX

BALDOR MOTOR VESWDM3546 Maaliton pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko

Varastossa
Tuote: AJ6YVX Malli: VESWDM3546

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,950.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria3-2.9/1.45
pohjaN
Vääntömomentti14.3 LB-FT
luokkaF
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti3.02 LB-FT
HP1
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.89 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1
Vaihe3
Power Factor76
TarkistusK
RPM1745
Lämpötila Nouse101 ° C
Tyyppi3524M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - VSWDM3546
    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 10.3 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1669L
    • Vetomomentti: 8.76 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 13.5 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiRPMLämpötila NouseTyyppiLiitekehysHinta
BALDOR MOTOR VESWDM3554 Maaliton pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6YVY VESWDM3554G4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 astetta C3533MTENV56C€1,853.07
BALDOR MOTOR VESWDM3554T Maaliton pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 145TC Runko | AJ6YVZ VESWDM3554TC4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 astetta C3533MTENV145TC€1,853.07
BALDOR MOTOR VESWDM3558T Maaliton pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 145TC Runko | AJ6YWA VESWDM3558TA5.9-5.6/2.826.5 LB-FT175555 astetta C3536MTEFC145TC€2,115.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VESWDM3546 Maaliton pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko
€1,950.66 / yksikkö