BALDOR MOTOR VESWDM3558T Maaliton pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 145TC Runko | AJ6YWA

BALDOR MOTOR VESWDM3558T maaliton pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 145TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YWA Malli: VESWDM3558T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,115.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria5.9-5.6/2.8
pohjaN
Vääntömomentti26.5 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti5.91 LB-FT
HP2
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.59 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo2
Vaihe3
Power Factor76
TarkistusA
RPM1755
Lämpötila Nouse55 astetta C
Tyyppi3536M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - VSWDM3558T
    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 18.9 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1669L
    • Vetomomentti: 13.6 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 25.9 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiRPMLämpötila NouseTyyppiLiitekehysHinta
BALDOR MOTOR VESWDM3546 Maaliton pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6YVX VESWDM3546K3-2.9/1.4514.3 LB-FT1745101 ° C3524MTENV56C€1,950.66
BALDOR MOTOR VESWDM3554 Maaliton pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6YVY VESWDM3554G4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 astetta C3533MTENV56C€1,853.07
BALDOR MOTOR VESWDM3554T Maaliton pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 145TC Runko | AJ6YVZ VESWDM3554TC4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 astetta C3533MTENV145TC€1,853.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VESWDM3558T maaliton pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 145TC-runko
€2,115.51 / yksikkö