APPROVED VENDOR Putkimainen pneumaattinen pyörä


Suodattaa
Maali: Puuteroitu , Kehyksen viimeistely: Puuteroitu , Napan materiaali: Teräs , Rengas laakerit: pallo
TyyliMalliPolkeaPora Dia.KokoPyörän halkaisijaPyörän leveysPyörän kuormitusluokkaSopii akselilleeräHinta (ei alv)
A
2RZJ3
Kuhmurainen1 / 2 "200 lb6"1.875 "0-299 paunaa1 / 2 "Putkimainen pneumaattinen pyörä-
Tarjouspyyntö
B
1NWV3
joustin5 / 8 "350 lb13 "3.875 "-5 / 8 "Pneumaattinen pyörä€34.70
C
1NWV7
joustin3 / 4 "435 lb16 "3 29 / 32 "-3/4, 5/8 "Pneumaattinen pyörä€39.15
C
1NWV8
joustin3 / 4 "670 lb16 "3 29 / 32 "-3/4, 5/8 "Pneumaattinen pyörä€61.58
D
1NWU2
Sawtooth1 / 2 "220 lb8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumaattinen pyörä€27.34
D
1NWU3
Sawtooth1 / 2 "295 lb8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumaattinen pyörä€28.39
E
1NWU8
Sawtooth5 / 8 "290 lb12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Pneumaattinen pyörä€56.87
F
2RZJ4
Sawtooth1 / 2 "300 lb9ft.2.5 "300-999 paunaa1 / 2 "Putkimainen pneumaattinen pyörä-
Tarjouspyyntö
G
1NWU4
Sawtooth3 / 4 "300 lb8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Pneumaattinen pyörä€27.34
D
1NWU7
Sawtooth1 / 2 "350 lb10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Pneumaattinen pyörä€39.95
E
1NWU9
Sawtooth3 / 4 "290 lb12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Pneumaattinen pyörä€51.27
H
1NWV9
Sawtooth3 / 4 "565 lb14 "5 5 / 16 "-3 / 4 "Pneumaattinen pyörä€66.01
I
1NWU6
Sawtooth5 / 8 "230 lb10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Pneumaattinen pyörä€31.61
J
2RZJ5
Sawtooth1 / 2 "350 lb10 "3"300-999 paunaa1 / 2 "Putkimainen pneumaattinen pyörä€44.53

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?