BALDOR MOTOR VESWDM3554T Maaliton pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 145TC Runko | AJ6YVZ

BALDOR MOTOR VESWDM3554T maaliton pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 145TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YVZ Malli: VESWDM3554T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,457.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria4.4-4.2/2.1
pohjaN
Vääntömomentti20.8 LB-FT
luokkaF
LiiteTENV
kehys145TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.45 LB-FT
HP1.5
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.17 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1.5
Vaihe3
Power Factor76
TarkistusC
RPM1755
Lämpötila Nouse92 astetta C
Tyyppi3533M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - VSWDM3554T
    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 14.6 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1669L
    • Vetomomentti: 11.7 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 20 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiRPMLämpötila NouseTyyppiLiitekehysHinta
BALDOR MOTOR VESWDM3546 Maaliton pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6YVX VESWDM3546K3-2.9/1.4514.3 LB-FT1745101 ° C3524MTENV56C€3,175.91
BALDOR MOTOR VESWDM3554 Maaliton pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6YVY VESWDM3554G4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 astetta C3533MTENV56C€3,457.75
BALDOR MOTOR VESWDM3558T Maaliton pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 145TC Runko | AJ6YWA VESWDM3558TA5.9-5.6/2.826.5 LB-FT175555 astetta C3536MTEFC145TC€3,947.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VESWDM3554T maaliton pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 145TC-runko
€3,457.75 / yksikkö