BALDOR MOTOR UCC10150 Universal Viljankuivausmoottori, 3600 RPM, 10-15 hv, 1-vaihe, OPAO, 215Z-runko | AJ6YBT

BALDOR MOTOR UCC10150 universaali viljakuivausmoottori, 3600 rpm, 10-15 hv, 1-vaihe, OPAO, 215Z-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YBT Malli: UCC10150

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,776.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria41-57
pohjaRG
luokkaSTOCK
Liiteavoin
kehys215Z
HP10-15
Hz60
EristysF
Johtaa2 # 8 A PH, 2 # 14 B PH 32 'LG Y
AsennusF1
Napojen lukumäärä02
ulostulo10-15
Vaihe1
Power Factor98
TarkistusAD
RPM3450
Tyyppi3740C
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.15
Laivan korkeus (cm)44.13
Laivan pituus (cm)66.99
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1279L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriakehysHPulostuloPower FactorTarkistusTyyppiHinta
BALDOR MOTOR UCC5700 Universal Viljankuivausmoottori, 3600 RPM, 5-7.5 hv, 1-vaihe, OPAO, 184TZ-runko | AJ6YBU UCC570019.5-29184TZ5-75-797AA3634C€1,818.24
BALDOR MOTOR UCC7100 Universal Viljankuivausmoottori, 3600 RPM, 7.5-10 hv, 1-vaihe, OPAO, 184TZ-runko | AJ6YBV UCC710028-39184TZ7.5-107.5-1095AA3640C€1,997.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR UCC10150 universaali viljakuivausmoottori, 3600 rpm, 10-15 hv, 1-vaihe, OPAO, 215Z-runko
€3,776.64 / yksikkö