BALDOR MOTOR UCC5700 Universal Viljankuivausmoottori, 3600 RPM, 5-7.5 hv, 1-vaihe, OPAO, 184TZ-runko | AJ6YBU

BALDOR MOTOR UCC5700 Universal Crop Dryer -moottori, 3600 RPM, 5-7.5 hv, 1-vaihe, OPAO, 184TZ-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YBU Malli: UCC5700

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,818.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria19.5-29
pohjaRG
luokkaSTOCK
Liiteavoin
kehys184TZ
HP5-7
Hz60
EristysF
Johtaa2 # 10 A PH, 2 # 16 B PH 30 'LG Y
AsennusF1
Napojen lukumäärä02
ulostulo5-7
Vaihe1
Power Factor97
TarkistusAA
RPM3450
Tyyppi3634C
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1279L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriakehysHPulostuloPower FactorTarkistusTyyppiHinta
BALDOR MOTOR UCC10150 Universal Viljankuivausmoottori, 3600 RPM, 10-15 hv, 1-vaihe, OPAO, 215Z-runko | AJ6YBT UCC1015041-57215Z10-1510-1598AD3740C€3,776.64
BALDOR MOTOR UCC7100 Universal Viljankuivausmoottori, 3600 RPM, 7.5-10 hv, 1-vaihe, OPAO, 184TZ-runko | AJ6YBV UCC710028-39184TZ7.5-107.5-1095AA3640C€1,997.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR UCC5700 Universal Crop Dryer -moottori, 3600 RPM, 5-7.5 hv, 1-vaihe, OPAO, 184TZ-runko
€1,818.24 / yksikkö