VICTOR Juottosuutin


Juottaminen edellyttää työkappaleen liittämistä lisäosilla sulattamatta itse työkappaletta. Victor-juottokärjet on suunniteltu tämän toimenpiteen suorittamiseen huolellisesti sulattamatta työkappaletta, toisin kuin hitsausprosessissa, jossa työkappale sulatetaan.

Suodattaa
Liekin tyyppi: Brazing , Kaasupalvelu: Oksi-asetyleeni , Tyyppi: Oksi-asetyleeni
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
0387-0039
00€112.80
A
0387-0040
0€107.52
A
0387-0041
1"€103.79
A
0387-0042
2"€111.23
A
0387-0043
3"€116.17

Juottosuutin

Victor-juottokärjet on suunniteltu useiden työkappaleiden liittämiseen yhteen sulattamatta niitä. Nämä juotossuuttimet lämmittävät työkappaleen korkeisiin lämpötiloihin ja sulattavat täytemetallin työkappaleiden päälle. Näitä suuttimia käytetään yhdessä taskulamppujen kahvat tarkoituksiin, kuten rakenneterästen valmistukseen, korjaus- ja kunnossapitotehtäviin sekä kevyisiin valmistustehtäviin erilaisissa metallintyöstölaitoksissa. Victor-juottokärkien kuparirakenne kestää korkean kaasun paineen ja liekin lämpötilan säilyttäen kärjen muodon ja rakenteen. Näissä juotoskärjeissä on sisäänrakennetut lukitusrenkaat ja messingiset kytkentämutterit, jotka suojaavat kartiopäätä vaurioilta ja kulumiselta. Niissä on lisäksi yksittäiset kierresekoittimet puhtaan ja hyvin suunnatun liekin takaamiseksi tarkan hitsauksen varmistamiseksi koko toiminnan ajan. Victor-juottokärjet voidaan kiinnittää polttimen kahvoihin ilman lisätyökaluja, kuten jakoavainta. Näissä juotoskärjeissä on kaksinkertaiset O-renkaat, jotka takaavat kaasutiiviin liitoksen asennettuna. Victor-suuttimissa on 65 asteen kärkikulma, mikä varmistaa helpon hitsauksen ja pitkän kartioliekin.

käytät

Victor-juottokärjet ja -sarjat on suunniteltu useiden työkappaleiden liittämiseen yhteen sulattamatta niitä. Näitä juotoskärkiä käytetään yhdessä polttimen kahvojen kanssa rakenneterästen valmistukseen, korjaukseen ja huoltoon sekä kevyisiin valmistustehtäviin erilaisissa metallintyöstölaitoksissa.

Toimintamekanismi

Victorsin juotoskärjet on kiinnitetty polttimen kahvaan, joka on edelleen kiinnitetty kaasuletkuihin ja kaasunsyöttösarjaan. Nämä juotoskärjet kiinnitetään polttimen kahvaan messinkiliittimellä ilman lisätyökaluja, kuten jakoavainta. Juotoskärkeen liitetty polttimen kahva ohjaa kaasun virtausta, kun taas juotossuutin ohjaa kaasun virtauksen haluttuun suuntaan. Nämä hitsaussuuttimet tuottavat puhtaan ja hyvin suunnatun liekin spiraalisekoittimensa ansiosta.

Ominaisuudet

  • Kuparirakenne: Victor-juottokärkien kuparirakenne kestää korkean kaasun paineen ja liekin lämpötilan säilyttäen kärjen muodon ja rakenteen. Nämä juotossuuttimet tarjoavat myös kestävyyttä pitkiä aikoja useiden juotosjaksojen aikana.
  • Yksittäiset spiraalisekoittimet: Victor-juottosuuttimissa on yksittäiset spiraalisekoittimet, jotka tuottavat puhtaan ja hyvin suunnatun liekin, mikä varmistaa tarkan juottamisen koko käytön ajan.
  • Pitkä kartioliekki: Victor-suuttimet tarjoavat pitkän kartioliekin, joka juottaa työkappaleet/osat helposti yhteen kiinteän liitoksen avulla.
  • Sisäänrakennetut lukitusrenkaat: Victor-juottosuuttimissa on messinkiset liitosmutterit ja sisäänrakennetut lukitusrenkaat, jotka suojaavat kartiopäätä vaurioilta ja kulumiselta.
  • Kaksinkertaiset O-renkaat: Victor-suuttimissa on kaksinkertaiset O-renkaat, jotka varmistavat kaasutiiviin liitoksen asennettuna, ja 65 asteen kärkikulma, mikä varmistaa helpon hitsauksen.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Leikkauslamput: Victor-juottosuuttimia käytetään yhdessä leikkauspolttimien kanssa kaasuvirran syöttämiseen ja ohjaamiseen. Nämä leikkauspolttimet on kytketty juotossuuttimiin messinkiliitosmuttereilla.

Asennus

Victor-juottosuuttimissa on messinkinen kytkentäliitin, joka liitetään katkaisupolttimiin, jotka on edelleen liitetty kaasujuottosarjaan ja kaasun syöttölinjaan. Nämä juotossuuttimet voidaan helposti ruuvata leikkauspolttimeen ilman lisätyökaluja. Victor-juottosuuttimissa on O-renkaat liittimen sisällä suuttimen kiinnittämiseksi leikkauspolttimen kärkeä vasten. Tämä liitäntä estää kaasun vuotamisen leikkauspolttimen ja hitsaussuuttimen välisen yhteisen pisteen kautta.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat juotossovellusten paineasetukset?

Ihannetapauksessa asetyleenikaasun paine tulisi asettaa arvoon 5-7 psi, kun taas hapen paine tulisi asettaa arvoon 7-10 psi.

Mikä liekki sopii parhaiten työkappaleiden juottamiseen?

Juotossovelluksissa käytetään asetyleenihappikaasuyhdistelmää. Osien juottamiseen tulee käyttää neutraalia tai hiilettävää liekkiä. Syntyvä neutraali liekki muodostaa hyvin rajatun sisäkartion, joka varmistaa tarkan juottamisen. Käyttäjien tulee välttää hapettavaa liekkiä, koska se voi vahingoittaa työkappaleita. Hapen ja asetyleenin tasapainon tulee olla tarkka, koska asetyleeni poistaa pintaoksideja kuparityökappaleista.

Kuinka vaihtaa juotoskärjet?

Kuluneet Victor-juottokärjet voidaan vaihtaa helposti. Näissä juotossuuttimissa on messinkiliittimet, jotka voidaan helposti ruuvata ulos juotossuuttimen poistamiseksi leikkauspolttimesta. Kun juotossuutin on poistettu, se voidaan vaihtaa ilman lisätyökaluja.

Tarjoaako merkki lisätuotteita?

Kyllä, Victor tarjoaa myös erilaisia ​​leikkauspolttimia, hitsaussarjoja, Victor-juottosarjoja, yksittäisiä liittimiä, leikkaussuuttimia ja kaasumittareita.

Mitä eroa juotos- ja hitsaussuuttimilla on?

Molemmat suuttimet ovat vain samanlaisia. Juotossuuttimet lämmittävät kuitenkin vain työkappaleen korkeissa lämpötiloissa, kun taas hitsaussuuttimia tarvitaan sulattamaan työkappale, jotta se voidaan liittää toiseen kappaleeseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?