BALDOR MOTOR UCC7100 Universal Viljankuivausmoottori, 3600 RPM, 7.5-10 hv, 1-vaihe, OPAO, 184TZ-runko | AJ6YBV

BALDOR MOTOR UCC7100 Universal Crop Dryer -moottori, 3600 RPM, 7.5-10 hv, 1-vaihe, OPAO, 184TZ-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YBV Malli: UCC7100

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,997.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria28-39
pohjaRG
luokkaSTOCK
Liiteavoin
kehys184TZ
HP7.5-10
Hz60
EristysF
Johtaa2 # 10 A PH, 2 # 16 B PH 30 'LG Y
AsennusF1
Napojen lukumäärä02
ulostulo7.5-10
Vaihe1
Power Factor95
TarkistusAA
RPM3450
Tyyppi3640C
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1279L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriakehysHPulostuloPower FactorTarkistusTyyppiHinta
BALDOR MOTOR UCC10150 Universal Viljankuivausmoottori, 3600 RPM, 10-15 hv, 1-vaihe, OPAO, 215Z-runko | AJ6YBT UCC1015041-57215Z10-1510-1598AD3740C€3,776.64
BALDOR MOTOR UCC5700 Universal Viljankuivausmoottori, 3600 RPM, 5-7.5 hv, 1-vaihe, OPAO, 184TZ-runko | AJ6YBU UCC570019.5-29184TZ5-75-797AA3634C€1,818.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR UCC7100 Universal Crop Dryer -moottori, 3600 RPM, 7.5-10 hv, 1-vaihe, OPAO, 184TZ-runko
€1,997.76 / yksikkö