BALDOR MOTOR EWDM3546 Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56 runko | AJ6VHD

BALDOR MOTOR EWDM3546 valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6VHD Malli: EWDM3546

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,406.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
TullimääräJATKUU
kehys56
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit1.5 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3524M
Napojen lukumäärä4
ulostulo1.000 hv
Kokonaispituus12.06 "
Vaihe3
Power Factor76
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,745 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite460 V 230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - WDM3546
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 85.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: M
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 18 AWG
    • Tuoteperhe: Pese pois
    • Hihnapyörän laakerityyppi: Tiivistetty laakeri
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseTyyppiHinta
BALDOR MOOTTORI EWDM3546T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 143T Runko | AJ6VHE EWDM3546T13-2.9/1.4514.3 LB-FT76B1745101 ° C3524M€1,440.54
BALDOR MOTOR EWDM3554T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 145T runko | AJ6VHF EWDM3554T1.54.4-4.2/2.120.8 LB-FT76B175592 astetta C3533M€1,584.03
BALDOR MOTOR EWDM3558T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 145T runko | AJ6VHG EWDM3558T26-5.8/2.923.9 LB-FT73E175574 ° C3530M€1,858.74
BALDOR MOOTTORI EWDM3611T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaihe, TEFC, 182T runko | AJ6VHJ EWDM3611T39-8.4/4.233.6 LB-FT75B176048 astetta C3631M€2,320.35
BALDOR MOOTTORI EWDM3615T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaihe, TEFC, 184T runko | AJ6VHK EWDM3615T513.9-13.4/6.752.2 LB-FT78A175087 astetta C3642M€2,641.31
BALDOR MOTOR EWDM3710T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaihe, TEFC, 213T runko | AJ6VHL EWDM3710T7.518.8/9.469.2 LB-FT81N177065 ° C3736M€3,305.89
BALDOR MOTOR EWDM3714T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 215T runko | AJ6VHM EWDM3714T1024/12128 LB-FT85A177081 ° C3752M€3,601.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EWDM3546 valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56 runko
€1,406.56 / yksikkö