BALDOR MOTOR EWDM3558T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 145T runko | AJ6VHG

BALDOR MOTOR EWDM3558T valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6VHG Malli: EWDM3558T

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,858.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria6-5.8/2.9
pohjaRG
Vääntömomentti23.9 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys145T
Täyden kuormituksen vääntömomentti5.95 LB-FT
HP2
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.82 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo2
Vaihe3
Power Factor73
TarkistusE
RPM1755
Lämpötila Nouse74 ° C
Tyyppi3530M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 18.1 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1669L
    • Vetomomentti: 15.9 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 24.3 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseTyyppiHinta
BALDOR MOTOR EWDM3546 Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56 runko | AJ6VHD EWDM35461.000 hv3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-76----€1,406.56
BALDOR MOOTTORI EWDM3546T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 143T Runko | AJ6VHE EWDM3546T13-2.9/1.4514.3 LB-FT76B1745101 ° C3524M€1,440.54
BALDOR MOTOR EWDM3554T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 145T runko | AJ6VHF EWDM3554T1.54.4-4.2/2.120.8 LB-FT76B175592 astetta C3533M€1,584.03
BALDOR MOOTTORI EWDM3611T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaihe, TEFC, 182T runko | AJ6VHJ EWDM3611T39-8.4/4.233.6 LB-FT75B176048 astetta C3631M€2,320.35
BALDOR MOOTTORI EWDM3615T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaihe, TEFC, 184T runko | AJ6VHK EWDM3615T513.9-13.4/6.752.2 LB-FT78A175087 astetta C3642M€2,641.31
BALDOR MOTOR EWDM3710T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaihe, TEFC, 213T runko | AJ6VHL EWDM3710T7.518.8/9.469.2 LB-FT81N177065 ° C3736M€3,305.89
BALDOR MOTOR EWDM3714T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 215T runko | AJ6VHM EWDM3714T1024/12128 LB-FT85A177081 ° C3752M€3,601.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EWDM3558T valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145T-kehys
€1,858.74 / yksikkö