BALDOR MOTOR Yleiskäyttöiset moottorit, C-Face Footless, ODP, kolmivaiheinen


Suodattaa
Base: N , Perustyyppi: Ei asennusta , Käyttöluokitus: JATKUU , Kotelo: avoin , Kehyksen materiaali: Teräs , HP: 2 , Hz: 60 , Asennus: F1 , Tyhjävirta: 1.35 ampeeria , vaihe: 3 , Versio: S , RPM: 3450 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Temp. Nousu: 103 astetta C
TyyliMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusPower FactorPalvelukerroinNopeusSynkroninen nopeusHinta (ei alv)
A
30003 KEM
0.250 hv1.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V3.28 LB-FT11.35 "621.351,725 rpm1,800 rpm€1,319.32
A
30006 KEM
0.330 hv1.5 A @ 208 V 1.2 A @ 230 V 0.6 A @ 460 V2.52 LB-FT11.22 "771.353,450 rpm3,600 rpm€1,380.98
A
VEM31104
0.330 hv1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V4.56 LB-FT11.22 "661.351,725 rpm1,800 rpm€1,389.80
A
VEM31107
0.500 hv1.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.81 LB-FT11.22 "781.253,450 rpm3,600 rpm€1,479.62
A
VEM31109
0.500 hv2.3 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V 1.0 A @ 460 V7.06 LB-FT13.35 "651.251,140 rpm1,200 rpm€1,655.75
A
VEM31108
0.500 hv2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V5.24 LB-FT12.72 "781.251,725 rpm1,800 rpm€1,523.66
A
VEM31112
0.750 hv2.1 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V 1.0 A @ 460 V9.2 LB-FT12.23 "841.251,730 rpm1,800 rpm€1,668.09
A
VEM31153
0.750 hv2.8 A @ 208 V 2.6 A @ 230 V 1.3 A @ 460 V-13.23 "651.151,160 rpm1,200 rpm€2,018.63
A
VEM31111
0.750 hv2.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V-11.22 "801.253,450 rpm3,600 rpm€1,474.31
A
VEM31115
1.000 hv2.9 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V-11.84 "821.253,450 rpm3,600 rpm€1,507.82
A
VEM3156T
1.000 hv3.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V-13.25 "641.151,155 rpm1,200 rpm€2,219.43
A
VEM3116T
1.000 hv3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-12.25 "711.151,760 rpm1,800 rpm€2,171.88
A
VEM31116
1.000 hv3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-12.23 "731.151,750 rpm1,800 rpm€1,752.64
A
VEM3154T
1.500 hv4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-13.25 "721.151,755 rpm1,800 rpm€2,265.23
A
VEM31154
1.500 hv4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-13.23 "731.151,760 rpm1,800 rpm€1,911.19
A
VEM31120
1.500 hv4.2 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V9.32 LB-FT12.23 "831.153,490 rpm3,600 rpm€1,555.37
A
VEM3120T
1.500 hv4.2 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V9.32 LB-FT12.25 "831.153,490 rpm3,600 rpm€1,884.75
A
VEM31155
26.2-5.8/2.912 LB-FT-80---€1,233.02
A
VEM3215T
2.000 hv6.8 A @ 208 V 6.8 A @ 230 V 3.4 A @ 460 V35.3 LB-FT18.03 "631.151,165 rpm1,200 rpm€2,732.00
A
VEM3155T
2.000 hv5.5 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.25 "901.153,450 rpm3,600 rpm€2,193.03
A
VEM31157
2.000 hv5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-13.23 "761.151,750 rpm1,800 rpm€2,001.01
A
VEM3305T
3.000 hv9.4 A @ 208 V 9.0 A @ 230 V 4.5 A @ 460 V-18.62 "711.151,165 rpm1,200 rpm€3,681.43
A
VEM3211T
3.000 hv8.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-16.54 "741.151,765 rpm1,800 rpm€2,696.78
A
VEM31158
3.000 hv8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V-13.23 "891.153,450 rpm3,600 rpm€1,941.11
A
VEM3161T
3.000 hv8.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.4 LB-FT15.92 "741.151,765 rpm1,800 rpm€2,302.23
A
VEM3158T
3.000 hv8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V18.7 LB-FT13.25 "891.153,450 rpm3,600 rpm€2,219.43
A
VEM3218T
5.000 hv14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-18.03 "801.151,750 rpm1,800 rpm€2,934.60
A
VEM3309T
5.000 hv15.2 A @ 208 V 14.8 A @ 230 V 7.4 A @ 460 V77.9 LB-FT19.75 "711.151,160 rpm1,200 rpm€4,678.42
A
VEM3212T
5.000 hv13.0 A @ 208 V 12.0 A @ 230 V 6.0 A @ 460 V36.4 LB-FT16.54 "891.153,450 rpm3,600 rpm€2,511.83
A
VEM3219T
7.500 hv18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FT16.54 "891.153,450 rpm3,600 rpm€3,861.12
A
VEM3311T
7.500 hv20.4 A @ 208 V 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V-18.62 "791.151,770 rpm1,800 rpm€4,475.84
A
VEM3313T
10.000 hv26.0 A @ 208 V 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87.58 LB-FT19.75 "821.151,770 rpm1,800 rpm€5,319.59
A
VEM3312T
10.000 hv25.6 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V51.1 LB-FT18.62 "861.153,475 rpm3,600 rpm€4,646.71
A
VEM3314T
15.000 hv36.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V92 LB-FT18.62 "891.153,475 rpm3,600 rpm€6,401.14
A
VEM2513T
15.000 hv38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V-24 "851.151,765 rpm1,800 rpm€7,808.53
A
VEM2514T
20.000 hv51.0 A @ 208 V 47.0 A @ 230 V 23.5 A @ 460 V-22 "881.153,510 rpm3,600 rpm€7,908.92
A
VEM2515T
20.000 hv48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-23.15 "851.151,765 rpm1,800 rpm€8,476.12
A
VEM2516T
25.000 hv62.0 A @ 208 V 56.0 A @ 230 V 28.0 A @ 460 V-22 "891.153,515 rpm3,600 rpm€9,307.54
A
VEM2531T
25.000 hv64.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V-26.72 "821.151,770 rpm1,800 rpm€10,873.48
A
VEM2534T
30.000 hv76.0 A @ 208 V 70.0 A @ 230 V 35.0 A @ 460 V175 LB-FT25.1 "871.153,530 rpm3,600 rpm€11,563.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?