WRIGHT TOOL 3/4 tuuman aseman 12 pisteen vakiokantasarjat


Suodattaa
Mukana syvät pistorasiatyylit: Ei eristetty , Aseman koko: 3 / 4 " , Suorittaa loppuun: kromi , Mukana olevat Flex Socket Point -tyylit: Ei eristetty , SAE tai Metric: SAE , Std. Mukana olevat pistorasiapistetyylit: 12 , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyliMalliPalojen lukumääräSisältää pistorasiatHinta (ei alv)
A
614
137/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-5/8"€958.27
B
618
197/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"€1,576.26
C
623
227/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"€1,586.14
D
631
317/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2", 2-1/16", 2-1/8", 2-3/16", 2-1/4", 2-3/8"€2,912.24

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?