BALDOR MOTOR EM7073T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, XPFC, 184T Runko | AJ6UTQ

BALDOR MOTOR Räjähdyssuojattu moottori EM7073T, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, XPFC, 184T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6UTQ Malli: EM7073T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,048.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Ampeeria16.8/8.4
pohjaRG
Vääntömomentti57.9 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteXPFC
kehys184T
Täyden kuormituksen vääntömomentti11.4 LB-FT
HP7.5
Hz60
EristysB
Johtaa9 # 16
AsennusF1
Kuormitusvirta2.33 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo7.5
Vaihe3
Power Factor93
TarkistusD
RPM3450
Lämpötila KoodiT2C
Tyyppi3646M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)67.63
Laivan leveys (cm)42.23
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: CLI GP-D
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 48.2 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP0015XP
    • Vetomomentti: 39.9 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 91 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusLämpötila KoodiTyyppiJännitekehysHinta
BALDOR MOTOR CEM7042T Räjähdyssuojattu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, XPFC, 182TC Runko | AJ6PTZ CEM7042T----T3C-190/380/230/460 V--
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR EM7075T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, XPFC, 184T Runko | AJ6UTT EM7075T927.2/3.618 LB-FTET3C3532M230/460145T€1,870.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR Räjähdyssuojattu moottori EM7073T, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, XPFC, 184T-kehys
€3,048.94 / yksikkö