Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 40P468 vipupultti ankkuri, 3/16-24 kierrekoko, 100 pk | AD3TZA

WESTWARD 40P468 vipupultin ankkuri, 3/16-24 kierrekoko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD3TZA Malli: 40P468

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda pultin ankkuri
Pultin koko3 / 16 "
Poran koko1 / 2 "
Grip-alue3/8 to 3-5/8"
Head TypeVedä renkaalla
MateriaaliMuovihihnat, sinkitty teräskanava
Koko3 / 16 "
Kierteen koko3 / 16-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5795
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoPoran kokoMateriaaliKokoKierteen kokoPkg. MääräHinta
WESTWARD 40P467 vipupultti ankkuri, 3/16-24 pituus, 10 pk | AD3TYZ 40P4673 / 16 "1 / 2 "Muovihihnat, sinkitty teräskanava3 / 16 "3 / 16-2410€24.89
WESTWARD 40P469 vipupultti ankkuri, 1/4-20 pituus, 10 pk | AD3TZB 40P4691 / 4 "1 / 2 "Muovihihnat, sinkitty teräskanava1 / 4 "1 / 4-2010€23.47
WESTWARD 40P470 vipupultti ankkuri, 1/4-20 kierrekoko, 100 pk | AD3TZC 40P4701 / 4 "1 / 2 "Muovihihnat, sinkitty teräskanava1 / 4 "1 / 4-20100€189.20
WESTWARD 40P471 vipupultti ankkuri, 5/16-18 pituus, 10 pk | AD3TZD 40P4715 / 16 "3 / 4 "Muovihihnat, sinkitty teräskanava5 / 16 "5 / 16-1810€25.38
WESTWARD 40P472 vipupultti ankkuri, 5/16-18 kierrekoko, 100 pk | AD3TZE 40P4725 / 16 "3 / 4 "Muovihihnat, sinkitty teräskanava5 / 16 "5 / 16-18100€175.67
WESTWARD 40P473 vipupultti ankkuri, 3/8-16 pituus, 10 pk | AD3TZF 40P4733 / 8 "3 / 4 "Muovihihnat, sinkitty teräskanava3 / 8 "3 / 8-1610€26.29
WESTWARD 40P474 vipupultti ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, 100 pk | AD3TZG 40P4743 / 8 "3 / 4 "Muovihihnat, sinkitty teräskanava3 / 8 "3 / 8-16100€186.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 40P468 vipupultin ankkuri, 3/16-24 kierrekoko, 100 pk
€188.54 /pakkaus