BALDOR MOTOR EM7075T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, XPFC, 184T Runko | AJ6UTT

BALDOR MOTOR Räjähdyssuojattu moottori EM7075T, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, XPFC, 184T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6UTT Malli: EM7075T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,870.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Ampeeria7.2/3.6
pohjaRG
Vääntömomentti18 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteXPFC
kehys145T
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.5 LB-FT
HP3
Hz60
EristysB
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.2 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo3
Vaihe3
Power Factor92
TarkistusE
RPM3450
Lämpötila KoodiT3C
Lämpötila Nouse73 astetta C
Tyyppi3532M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)32.55
Laivan pituus (cm)58.1
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: CLI GP-D
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 16 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP0015XP
    • Vetomomentti: 11 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 33 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusLämpötila KoodiTyyppiJännitekehysHinta
BALDOR MOTOR CEM7042T Räjähdyssuojattu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, XPFC, 182TC Runko | AJ6PTZ CEM7042T----T3C-190/380/230/460 V--
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR EM7073T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, XPFC, 184T Runko | AJ6UTQ EM7073T9316.8/8.457.9 LB-FTDT2C3646M230/460184T€3,048.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR Räjähdyssuojattu moottori EM7075T, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, XPFC, 184T-kehys
€1,870.12 / yksikkö