BALDOR MOTOR CEM7042T Räjähdyssuojattu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, XPFC, 182TC Runko | AJ6PTZ

BALDOR MOTOR CEM7042T Räjähdyssuojattu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, XPFC, 182TC-kehys

Tuote: AJ6PTZ Malli: CEM7042T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Tehokkuus89.5%
Kotelon tyyppiXPFC
KehysmateriaaliTeräs
Kehyksen koko182TC
Täyden kuorman ampeerit8.4 / 4.2 / 7.2 / 3.6
HP3 hv
EristysluokkaB
IP-luokitus44
AsennustyyppiC-Face, jalkaasennettu
Kokonaispituus18.86 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana50 / 60 Hz
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.1-1 / 8 ""
Lämpötila KoodiT3C
Jännite190/380/230/460 V
Paino97 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan pituus (cm)47.9
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään kompressoreihin, pumppuihin, puhaltimiin ja puhaltimiin, jotka vaativat räjähdyssuojatut moottorit, joiden huoltokerroin on 1.15
    • Sisältää labyrinttityyppisen upotetun metalliakselin hihnan, joka parantaa laakerisuojausta
    • Räjähdyssuojattu tyhjennys / tuuletus estää kondensaation muodostumisen
    • Kaksiosainen epoksipinnoite kestää korroosiota
    • Toimii ympäristön lämpötilassa 40 ° C
    • UL ja CSA on hyväksytty luokkiin I, ryhmiin C ja D sekä T3C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusLämpötila KoodiTyyppiJännitekehysHinta
BALDOR MOTOR EM7073T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, XPFC, 184T Runko | AJ6UTQ EM7073T9316.8/8.457.9 LB-FTDT2C3646M230/460184T€3,048.94
BALDOR MOTOR EM7075T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, XPFC, 184T Runko | AJ6UTT EM7075T927.2/3.618 LB-FTET3C3532M230/460145T€1,870.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CEM7042T Räjähdyssuojattu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, XPFC, 182TC-kehys