LEESON Oikeakulma-sarja, vaihdemoottorit, kolmivaiheinen, TEFC 230V


Suodattaa
laakerit: Vaihteisto: Heavy Duty, neularulla. Moottori: Heavy Duty Ball , Kotelo: TEFC , Suorittaa loppuun: Musta kiiltävä emali , Täyskuorma vahvistimet: 1.3 , Vaihteistokotelon materiaali: Alumiinivalu , Vaihteen materiaali: Karkaistu teräs / pronssi , Vaihteistotyyppi: Mato / mato pyörä , Vaihteet: Karkaistu teräsmato pronssimato-pyörällä , Asunto: Valssattu teräs , Hz: 60 , Syötä HP: 3/8 , Eristysluokka: F4 , Avaimen koko: 0.18 "neliö x 1" , Pituus vähemmän Akseli: 12.31 " , Voitelu: Pysyvä raskaan vaihteiston öljy , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorin runko: 38 , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , Asennus: Kaikki asennot paitsi akseli ylöspäin , Ylikuorma: 235 lb , vaihe: 3 , Kierto: Käännettävä , Tiivisteet: Yksi huuli, jousikuormitettu, raskas , Palvelutekijä: 1 , Akselin suunta: Oikea kulma , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 208-230 VAC
TyyliMalliVaihteistoMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMEi kuormitusta RPMKierroslukualueHinta (ei alv)
A
M1145130.00
10:1105 tuumaa - lb172179151 ja 200€1,522.11
B
M1145127.00
60:1238 tuumaa - lb293016 ja 30€1,312.09

Oikeakulma-sarja, vaihdemoottorit, kolmivaiheinen, TEFC 230V

Leeson Right Angle -sarjan vaihdemoottorit soveltuvat sovelluksiin, joissa vaaditaan suurempaa vääntömomenttia ja alennettua nopeutta. Näitä vaihdemoottoreita käytetään elintarviketeollisuudessa, materiaalinkäsittelyssä ja pakkausteollisuudessa, ja niissä on painevaletut alumiiniset vaihteistokotelot, jotka kestävät jopa 238 lb-tuuman vääntömomentin vakaasti. Näissä vaihdemoottoreissa on TEFC-kotelot, jotka estävät moottorin käämien ylikuumenemisen. Niissä on musta kiiltävä emali, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?