BALDOR MOOTTORI EM3615T-57 Kolmivaihemoottori, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hv, TEFC, 184T Runko | AJ6XJQ

BALDOR MOTOR EM3615T-57 kolmivaihemoottori, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hv, TEFC, 184T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6XJQ Malli: EM3615T-57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,696.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Täyden kuorman ampeerit13/7.5
Täyden kuormituksen hyötysuhde87.5
Hz50
EristysluokkaF
Tulosta HP5
Vaihe3
Power Factor81
Arvosana40C AMB-CONT
RPM1455
Palvelukerroin1.15
Jännite230/400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor EM3615T-57 Super-E -moottori täyttää tai ylittää NEMA Premium -tehokkuusstandardit ja siinä on tukeva teräsrunko. Se sopii pumpuille, kompressoreille, puhaltimille, kuljettimille ja työstökoneille. Sen jännitetoleranssi on +/-15 %.

Ominaisuudet:

  • TEFC-kotelo, joka ei anna ilman kulkea vapaasti moottorin läpi, mikä tarjoaa suojaa ankarissa ympäristöissä.
  • Eristysjärjestelmä yksikön invertterivalmiudeksi; täyttää NEMA MG1:n osan 31.4.4.2 vaatimukset VFD-käytölle.
  • Korkean lämpötilan F-luokan eristys
  • Käyttökerroin 1.15
  • Exxon Polyrex EM -rasvavoitelu.
  • Ilmaa kierrätetään runkokotelon yli ulkoisella akselikäyttöisellä tuulettimella.
  • Kupariset käämit on sidottu kunkin uran molempiin päihin jäykkyyden vuoksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • RoHS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Polyrex EM -rasva?

A. Super-premium Polyrex EM -sarjan rasvat on suunniteltu sähkömoottorien laakereille. Edistyksellinen sakeutusainekoostumus ja patentoidut valmistustekniikat parantavat laakerien suorituskykyä ja suojaavat sähkömoottoreita pitkän käyttöiän takaamiseksi.

K. Kuinka tehokkaita sähkömoottorit ovat?

A. Sähkömoottorit muuttavat yli 85 % sähköenergiasta mekaaniseksi energiaksi tai liikkeeksi, kun taas kaasupolttomoottorit muuttavat alle 40 % energiasta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorNopeusAloitustyyppiSynkroninen nopeusJänniteHinta
BALDOR MOOTTORI EM3610T-57 Kolmivaihemoottori, 3000 RPM, 50 Hz, 3 hv, TEFC, 182T runko | AJ6UBN EM3610T-5715.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmSuoraan verkossa3,000 rpm400 V 230 V€2,943.40
BALDOR MOOTTORI EM3611T-57 Kolmivaihemoottori, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hv, TEFC, 182T runko | AJ6UBU EM3611T-5716.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmSuoraan verkossa1,500 rpm400 V 230 V€2,335.70
BALDOR MOOTTORI EM3613T-57 Kolmivaihemoottori, 3000 RPM, 50 Hz, 5 hv, TEFC, 184T Runko | AJ6UCC EM3613T-5718.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmSuoraan verkossa3,000 rpm400 V 230 V€3,385.51
BALDOR MOOTTORI EM3710T-58 Kolmivaihemoottori, 1500 RPM, 50 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213T runko | AJ6UEH EM3710T-5819.01 "10.8 A72.1 LB-FT821,460 rpmWye Start - Delta Run1,500 rpm400 V€3,741.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM3615T-57 kolmivaihemoottori, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hv, TEFC, 184T-kehys
€2,696.78 / yksikkö