BALDOR MOTOR EM3610T-57 kolmivaihemoottori, 3000 RPM, 50 Hz, 3 hv, TEFC, 182T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6UBN Malli: EM3610T-57

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,577.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti20.34 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys182T
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus50.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit4.2 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3534M
Napojen lukumäärä2
ulostulo3.000 hv
Kokonaispituus15.16 "
Vaihe3
Power Factor88
Palvelukerroin1.15
Nopeus2,850 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus3,000 rpm
Jännite400 V 230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR-M3610T-57, M3610T-50
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 85.90%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: K
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 6 @ 18 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 14.12 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 1.125 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 36.11 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 75 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 92 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorNopeusAloitustyyppiSynkroninen nopeusJänniteHinta
BALDOR MOOTTORI EM3611T-57 Kolmivaihemoottori, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hv, TEFC, 182T runko | AJ6UBU EM3611T-5716.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmSuoraan verkossa1,500 rpm400 V 230 V€1,251.75
BALDOR MOOTTORI EM3613T-57 Kolmivaihemoottori, 3000 RPM, 50 Hz, 5 hv, TEFC, 184T Runko | AJ6UCC EM3613T-5718.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmSuoraan verkossa3,000 rpm400 V 230 V€1,814.37
BALDOR MOOTTORI EM3710T-58 Kolmivaihemoottori, 1500 RPM, 50 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213T runko | AJ6UEH EM3710T-5819.01 "10.8 A72.1 LB-FT821,460 rpmWye Start - Delta Run1,500 rpm400 V€2,005.05
BALDOR MOOTTORI EM3615T-57 Kolmivaihemoottori, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hv, TEFC, 184T Runko | AJ6XJQ EM3615T-57---81---230/400€1,445.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM3610T-57 kolmivaihemoottori, 3000 RPM, 50 Hz, 3 hv, TEFC, 182T-kehys
€1,577.43 / yksikkö