BALDOR MOTOR EM3710T-58 kolmivaihemoottori, 1500 RPM, 50 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6UEH Malli: EM3710T-58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,005.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria10.8 A
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti72.1 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys213T
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus50.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit10.8 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3736M
Napojen lukumäärä4
ulostulo7.500 hv
Kokonaispituus19.01 "
Vaihe3
Power Factor82
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,460 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiWye Start - Delta Run
Synkroninen nopeus1,500 rpm
Jännite400 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.15
Laivan korkeus (cm)44.13
Laivan pituus (cm)66.99
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR-M3710T-58, M3710T-50
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 89.60%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: H
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 6 @ 14 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 36.6 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 1.375 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 70.4 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 74 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 93 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorNopeusAloitustyyppiSynkroninen nopeusJänniteHinta
BALDOR MOOTTORI EM3610T-57 Kolmivaihemoottori, 3000 RPM, 50 Hz, 3 hv, TEFC, 182T runko | AJ6UBN EM3610T-5715.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmSuoraan verkossa3,000 rpm400 V 230 V€1,577.43
BALDOR MOOTTORI EM3611T-57 Kolmivaihemoottori, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hv, TEFC, 182T runko | AJ6UBU EM3611T-5716.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmSuoraan verkossa1,500 rpm400 V 230 V€1,251.75
BALDOR MOOTTORI EM3613T-57 Kolmivaihemoottori, 3000 RPM, 50 Hz, 5 hv, TEFC, 184T Runko | AJ6UCC EM3613T-5718.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmSuoraan verkossa3,000 rpm400 V 230 V€1,814.37
BALDOR MOOTTORI EM3615T-57 Kolmivaihemoottori, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hv, TEFC, 184T Runko | AJ6XJQ EM3615T-57---81---230/400€1,445.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM3710T-58 kolmivaihemoottori, 1500 RPM, 50 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213T-kehys
€2,005.05 / yksikkö