BALDOR MOTOR 50 Hz moottorit, IP44 täysin koteloitu tuuletinjäähdytetty NEMA-runko, kolmivaiheinen


Suodattaa
Alustyyppi: Jäykkä , Käyttöluokitus: JATKUU , Kehyksen materiaali: Teräs , Täysi kuormitustehokkuus: 87.5 , Hz: 50 , Eristysluokka: F , vaihe: 3 , Arvosana: 40C AMB-CONT , RPM: 1455 , Palvelutekijä: 1.15
TyyliMalliKokonaispituusAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorNopeusAloitustyyppiSynkroninen nopeusJänniteHinta (ei alv)
A
EM3615T-57
---81---230/400€2,696.78
B
EM3610T-57
15.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmSuoraan verkossa3,000 rpm400 V 230 V€2,943.40
B
EM3611T-57
16.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmSuoraan verkossa1,500 rpm400 V 230 V€2,335.70
B
EM3613T-57
18.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmSuoraan verkossa3,000 rpm400 V 230 V€3,385.51
B
EM3710T-58
19.01 "10.8 A72.1 LB-FT821,460 rpmWye Start - Delta Run1,500 rpm400 V€3,741.32

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?