BALDOR MOTOR ECR9404T Crusher Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, TEFC, 324T Runko | AJ6RPG

BALDOR MOTOR ECR9404T Crusher Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, TEFC, 324T-runko

Varastossa
Tuote: AJ6RPG Malli: ECR9404T

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,612.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria98.0 A @ 230 V 49.0 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti313 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys324T
KehysmateriaaliRauta
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit49.0 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Max. Nopeus2,700 rpm
Moottorityyppi1264M
Napojen lukumäärä4
ulostulo40.000 hv
Kokonaispituus30.66 "
Vaihe3
Power Factor81
Palvelukerroin1.25
Nopeus1,775 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite460 V 230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 290.25
Laivan korkeus (cm)54.93
Laivan pituus (cm)85.73
Laivan leveys (cm)65.25
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - M4110T -9
    • Vakiomomentin nopeusalue: 6
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 94.10%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Taajuusmuuttajan koodi: Taajuusmuuttajan tulli
    • KVA-koodi: G
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 8 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Super-E kemiallinen käsittely
    • Vetomomentti: 202 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 2.125 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna
    • Käynnistysvirta: 304 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 55 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 76 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorNopeusJännitekehysTäyden kuorman ampeeritHinta
BALDOR MOTOR ECR9154T Crusher Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6RPC ECR 9154T24.78 "37.2 A @ 230 V 18.6 A @ 460 V145 LB-FT821,765 rpm460 V 230 V254T18.6 A€2,923.80
BALDOR MOTOR ECR9204T Crusher Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6RPD ECR 9204T24.78 "48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V173 LB-FT831,765 rpm460 V 230 V256T24.0 A€3,483.46
BALDOR MOTOR ECR9254T Crusher Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, TEFC, 284T Runko | AJ6RPE ECR 9254T27.93 "62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-811,770 rpm460 V 230 V284T31.0 A€4,341.42
BALDOR MOTOR ECR9304T Crusher Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, TEFC, 286T Runko | AJ6RPF ECR 9304T27.93 "74.0 A @ 230 V 37.0 A @ 460 V237 LB-FT811,770 rpm460 V 230 V286T37.0 A€5,105.58
BALDOR MOTOR ECR9504T Crusher Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, TEFC, 326T Runko | AJ6RPH ECR 9504T30.66 "122.0 A @ 230 V 61.0 A @ 460 V406 LB-FT811,775 rpm460 V 230 V326T61.0 A€8,070.48
BALDOR MOTOR ECR9604T Crusher Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hv, TEFC, 364T Runko | AJ6RPJ ECR 9604T33.49 "140.0 A @ 230 V 69.9 A @ 460 V-851,780 rpm230 V 460 V364T69.9 A€15,301.97
BALDOR MOTOR ECR9754T Crusher Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hv, TEFC, 365T Runko | AJ6RPK ECR 9754T33.49 "175.0 A @ 230 V 87.5 A @ 460 V-841,780 rpm230 V 460 V365T87.5 A€17,585.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ECR9404T Crusher Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, TEFC, 324T-runko
€6,612.80 / yksikkö