BALDOR MOTOR ECR9604T Crusher Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hv, TEFC, 364T Runko | AJ6RPJ

BALDOR MOTOR ECR9604T Crusher Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hv, TEFC, 364T-runko

Varastossa
Tuote: AJ6RPJ Malli: ECR9604T

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,301.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria140.0 A @ 230 V 69.9 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
TullimääräJATKUU
kehys364T
KehysmateriaaliRauta
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit69.9 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Max. Nopeus3,600 rpm
MoottorityyppiA36068M
Napojen lukumäärä4
ulostulo60.000 hv
Kokonaispituus33.49 "
Vaihe3
Power Factor85
Palvelukerroin1.25
Nopeus1,780 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 439.65
Laivan korkeus (cm)65.09
Laivan pituus (cm)103.19
Laivan leveys (cm)82.55
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vakiomomentin nopeusalue: kesäkuu-60
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 95.00%
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: H
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 3 @ 4 AWG
    • Tuoteperhe: CRUSHER / CHIPPER
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Akselin halkaisija: 2.374 tuumaa
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorNopeusJännitekehysTäyden kuorman ampeeritHinta
BALDOR MOTOR ECR9154T Crusher Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6RPC ECR 9154T24.78 "37.2 A @ 230 V 18.6 A @ 460 V145 LB-FT821,765 rpm460 V 230 V254T18.6 A€2,923.80
BALDOR MOTOR ECR9204T Crusher Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6RPD ECR 9204T24.78 "48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V173 LB-FT831,765 rpm460 V 230 V256T24.0 A€3,483.46
BALDOR MOTOR ECR9254T Crusher Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, TEFC, 284T Runko | AJ6RPE ECR 9254T27.93 "62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-811,770 rpm460 V 230 V284T31.0 A€4,341.42
BALDOR MOTOR ECR9304T Crusher Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, TEFC, 286T Runko | AJ6RPF ECR 9304T27.93 "74.0 A @ 230 V 37.0 A @ 460 V237 LB-FT811,770 rpm460 V 230 V286T37.0 A€5,105.58
BALDOR MOTOR ECR9404T Crusher Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, TEFC, 324T Runko | AJ6RPG ECR 9404T30.66 "98.0 A @ 230 V 49.0 A @ 460 V313 LB-FT811,775 rpm460 V 230 V324T49.0 A€6,612.80
BALDOR MOTOR ECR9504T Crusher Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, TEFC, 326T Runko | AJ6RPH ECR 9504T30.66 "122.0 A @ 230 V 61.0 A @ 460 V406 LB-FT811,775 rpm460 V 230 V326T61.0 A€8,070.48
BALDOR MOTOR ECR9754T Crusher Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hv, TEFC, 365T Runko | AJ6RPK ECR 9754T33.49 "175.0 A @ 230 V 87.5 A @ 460 V-841,780 rpm230 V 460 V365T87.5 A€17,585.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ECR9604T Crusher Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hv, TEFC, 364T-runko
€15,301.97 / yksikkö