BALDOR MOTOR Jalka-asennetut murskainmoottorit, kolmivaiheinen


Suodattaa
Alustyyppi: Jäykkä , Käyttöluokitus: JATKUU , Kehyksen materiaali: Rauta , Eristysluokka: F , Napojen lukumäärä: 4 , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.25 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 1,800 rpm
TyyliMalliKokonaispituusAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorNopeusJännitekehysTäyden kuorman ampeeritHinta (ei alv)
A
ECR 9154T
24.78 "37.2 A @ 230 V 18.6 A @ 460 V145 LB-FT821,765 rpm460 V 230 V254T18.6 A€4,766.24
A
ECR 9204T
24.78 "48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V173 LB-FT831,765 rpm460 V 230 V256T24.0 A€5,678.59
A
ECR 9304T
27.93 "74.0 A @ 230 V 37.0 A @ 460 V237 LB-FT811,770 rpm460 V 230 V286T37.0 A€8,322.87
B
ECR 9254T
27.93 "62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-811,770 rpm460 V 230 V284T31.0 A€7,077.19
A
ECR 9404T
30.66 "98.0 A @ 230 V 49.0 A @ 460 V313 LB-FT811,775 rpm460 V 230 V324T49.0 A€10,779.87
A
ECR 9504T
30.66 "122.0 A @ 230 V 61.0 A @ 460 V406 LB-FT811,775 rpm460 V 230 V326T61.0 A€13,156.12
A
ECR 9604T
33.49 "140.0 A @ 230 V 69.9 A @ 460 V-851,780 rpm230 V 460 V364T69.9 A€24,944.56
A
ECR 9754T
33.49 "175.0 A @ 230 V 87.5 A @ 460 V-841,780 rpm230 V 460 V365T87.5 A€28,667.86

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?