Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA QE120 12 / 2G11 M10 -kaapeli Quick-flex Qe 120v 11 Feet | AE9QAX 6LFP9

LITHONIA LIGHTING QE120 12/2G11 M10 kiinnityskaapeli Quick-flex Qe 120v 11 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9QAX Malli: QE120 12/2G11 M10Ristiviite: 6LFP9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityskaapeli
Pituus132 "
TyyppiReloc, Quick-Flex QE
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Uros- / naaraskaapeli, joka tarjoaa lisäpituuden missä tahansa Quick-Flex (R) -järjestelmässä. Kaksi 12 AWG -johtoa ja yksi 12 AWG -maadoitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ACUITY LITHONIA QE120 12 / 2G09 M10 -kaapeli Quick-flex Qe 120v 9 jalkaa | AE9QAW 6LFP8 QE120 12/2G09 M10108 "€43.84
ACUITY LITHONIA QE120 12/2G15 M5 kiinnityskaapeli Quick-flex Qe 120v 15 jalkaa | AE9QAY 6LFR0 QE120 12/2G15 M5180 "€60.86
ACUITY LITHONIA QE120 12 / 2G21 M5 -kaapeli Quick-flex Qe 120v 21 Feet | AE9QAZ 6LFR1 QE120 12/2G21 M5252 "€76.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING QE120 12/2G11 M10 kiinnityskaapeli Quick-flex Qe 120v 11 jalkaa
€52.59 / yksikkö