BALDOR MOTOR EBM3710T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen TEFC, 213T-runko | AJ6QYU

BALDOR MOTOR EBM3710T jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen TEFC, 213T-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QYU Malli: EBM3710T

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,953.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ampeeria18.8/9.4
pohjaRG
Vääntömomentti69.2 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys213T
Täyden kuormituksen vääntömomentti22.4 LB-FT
HP7.5
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 14
AsennusF1
Kuormitusvirta4.4 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo7.5
Vaihe3
Power Factor81
TarkistusK
RPM1770
Lämpötila Nouse65 ° C
Tyyppi3736M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.1
Laivan korkeus (cm)47.31
Laivan pituus (cm)103.98
Laivan leveys (cm)44.77
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - BM3710T, BM3311T
    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 41.1 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 36.1 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 70.1 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMLämpötila NouseTyyppiJänniteHinta
BALDOR MOTOR EBM2333T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen TEFC, 254T runko | AJ6QWV EBM2333T8336.2/18.1153 LB-FTA176567 ° C0944M230/460€10,586.01
BALDOR MOTOR EBM2334T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaiheinen TEFC, 256T runko | AJ6QWW EBM2334T8448/24213 LB-FTP176574 ° C0952M230/460€13,735.20
BALDOR MOTOR EBM3546 Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen TEFC, 56 runko | AJ6QXK EBM3546713.1-3/1.512.5 LB-FTD176043 astetta C3519M208-230/460€2,448.74
BALDOR MOTOR EBM3546T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen TEFC, 143T runko | AJ6QXM EBM3546T713.1-3/1.512.5 LB-FTD176043 astetta C3519M208-230/460€2,497.83
BALDOR MOTOR EBM3554T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen TEFC, 145T runko | AJ6QXP EBM3554T734.5-4.4/2.219.2 LB-FTE176053 astetta C3526M208-230/460€2,812.17
BALDOR MOTOR EBM3558T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen TEFC, 145T runko | AJ6QXW EBM3558T736-5.8/2.923.9 LB-FTE175574 ° C3530M208-230/460€2,951.90
BALDOR MOTOR EBM3611T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaiheinen TEFC, 182T runko | AJ6QYE EBM3611T759-8.4/4.233.6 LB-FTC176048 astetta C3631M208-230/460€3,723.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3710T jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen TEFC, 213T-runko
€5,953.82 / yksikkö