Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17380.000.0300 S Koukku Teräs 3 L Avaus 7/16, 10PK | AC4EFF 2ZDK7

APPROVED VENDOR U17380.000.0300 S Koukku Teräs 3 L Avaus 7/16, 10PK

Varastossa
Tuote: AC4EFF Malli: U17380.000.0300Ristiviite: 2ZDK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS koukku
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetEi sisälly
Koukku silmä sisällä H7 / 8 "
Koukku silmä sisällä W15 / 32 "
Koukun avaaminen7 / 16 "
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Maks. Työkuorma130 lb
Avauskoko7 / 16 "
Kokonaispituus3"
Leveys1"
Lanka Dia.0.315 "
Työkuorman raja130 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6741
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0300 S Koukku Teräs 3 L Avaus 7/16, 10PK
€10.83 /pakkaus