BALDOR MOTOR EBM3558T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen TEFC, 145T runko | AJ6QXW

BALDOR MOTOR EBM3558T jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen TEFC, 145T-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QXW Malli: EBM3558T

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,951.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ampeeria6-5.8/2.9
pohjaRG
Vääntömomentti23.9 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys145T
Täyden kuormituksen vääntömomentti5.95 LB-FT
HP2
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.82 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo2
Vaihe3
Power Factor73
TarkistusE
RPM1755
Lämpötila Nouse74 ° C
Tyyppi3530M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)32.55
Laivan pituus (cm)58.1
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - BM3558T
    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 18.1 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 15.9 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 24.3 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMLämpötila NouseTyyppiJänniteHinta
BALDOR MOTOR EBM2333T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen TEFC, 254T runko | AJ6QWV EBM2333T8336.2/18.1153 LB-FTA176567 ° C0944M230/460€10,586.01
BALDOR MOTOR EBM2334T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaiheinen TEFC, 256T runko | AJ6QWW EBM2334T8448/24213 LB-FTP176574 ° C0952M230/460€13,735.20
BALDOR MOTOR EBM3546 Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen TEFC, 56 runko | AJ6QXK EBM3546713.1-3/1.512.5 LB-FTD176043 astetta C3519M208-230/460€2,448.74
BALDOR MOTOR EBM3546T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen TEFC, 143T runko | AJ6QXM EBM3546T713.1-3/1.512.5 LB-FTD176043 astetta C3519M208-230/460€2,497.83
BALDOR MOTOR EBM3554T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen TEFC, 145T runko | AJ6QXP EBM3554T734.5-4.4/2.219.2 LB-FTE176053 astetta C3526M208-230/460€2,812.17
BALDOR MOTOR EBM3611T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaiheinen TEFC, 182T runko | AJ6QYE EBM3611T759-8.4/4.233.6 LB-FTC176048 astetta C3631M208-230/460€3,723.14
BALDOR MOTOR EBM3615T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaiheinen TEFC, 184T runko | AJ6QYK EBM3615T7813.9-13.4/6.752.2 LB-FTC175087 astetta C3642M208-230/460€4,514.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3558T jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen TEFC, 145T-runko
€2,951.90 / yksikkö