BALDOR MOTOR CWDL3514 Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 1.5 hv, 1 vaihe, TEFC, 56C runko | AJ6QNP

BALDOR MOTOR CWDL3514 valkoinen pesumoottori, 1800 rpm, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QNP Malli: CWDL3514

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,024.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria12.4/6.2
pohjaRG
Vääntömomentti12.1 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.48 LB-FT
HP1.5
Hz60
EristysF
Johtaa4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH
AsennusF1
Kuormitusvirta1.76 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1.5
Vaihe1
Power Factor96
TarkistusB
RPM1725
Lämpötila Nouse82 ° C
Tyyppi3532LC
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 13.8 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1496L
    • Vetomomentti: 8.43 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 49.5 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiRPMLämpötila NouseTyyppiHPKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR CWDL3504 Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 0.5 hv, 1 vaihe, TEFC, 56C runko | AJ6QNJ CWDL3504D7.4/3.74.62 LB-FT172580 astetta C3520L.52.89 ampeeria€1,888.30
BALDOR MOTOR CWDL3507 Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko | AJ6QNK CWDL3507-10.6/5.36.86 LB-FT172580 astetta C3524L.754.05 ampeeria€2,198.30
BALDOR MOTOR CWDL3509 Valkoinen pesumoottori, 3600 RPM, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 56C runko | AJ6QNL CWDL3509AA11.8/5.94.25 LB-FT345090 astetta C3520L13.2 ampeeria€2,059.13
BALDOR MOTOR CWDL3510 Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 56C runko | AJ6QNM CWDL3510B11.8/5.97.19 LB-FT1725104 astetta C3528L13.48 ampeeria€2,525.92
BALDOR MOTOR CWDL3513 Valkoinen pesumoottori, 3600 RPM, 1.5 hv, 1 vaihe, TEFC, 56C runko | AJ6QNN CWDL3513Z16/85.4 LB-FT345090 astetta C3524L1.53.9 ampeeria€2,543.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CWDL3514 valkoinen pesumoottori, 1800 rpm, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko
€3,024.42 / yksikkö