BALDOR MOTOR CWDL3510 Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 56C runko | AJ6QNM

BALDOR MOTOR CWDL3510 valkoinen pesumoottori, 1800 rpm, 1 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QNM Malli: CWDL3510

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,525.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria11.8/5.9
pohjaRG
Vääntömomentti7.19 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.99 LB-FT
HP1
Hz60
EristysF
Johtaa6 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta3.48 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1
Vaihe1
Power Factor78
TarkistusB
RPM1725
Lämpötila Nouse104 astetta C
Tyyppi3528L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 9.56 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1496L
    • Vetomomentti: 5.65 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 42.3 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiRPMLämpötila NouseTyyppiHPKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR CWDL3504 Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 0.5 hv, 1 vaihe, TEFC, 56C runko | AJ6QNJ CWDL3504D7.4/3.74.62 LB-FT172580 astetta C3520L.52.89 ampeeria€1,888.30
BALDOR MOTOR CWDL3507 Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko | AJ6QNK CWDL3507-10.6/5.36.86 LB-FT172580 astetta C3524L.754.05 ampeeria€2,198.30
BALDOR MOTOR CWDL3509 Valkoinen pesumoottori, 3600 RPM, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 56C runko | AJ6QNL CWDL3509AA11.8/5.94.25 LB-FT345090 astetta C3520L13.2 ampeeria€2,059.13
BALDOR MOTOR CWDL3513 Valkoinen pesumoottori, 3600 RPM, 1.5 hv, 1 vaihe, TEFC, 56C runko | AJ6QNN CWDL3513Z16/85.4 LB-FT345090 astetta C3524L1.53.9 ampeeria€2,543.54
BALDOR MOTOR CWDL3514 Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 1.5 hv, 1 vaihe, TEFC, 56C runko | AJ6QNP CWDL3514B12.4/6.212.1 LB-FT172582 ° C3532LC1.51.76 ampeeria€3,024.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CWDL3510 valkoinen pesumoottori, 1800 rpm, 1 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko
€2,525.92 / yksikkö