BALDOR MOTOR CWDL3507 Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko | AJ6QNK

BALDOR MOTOR CWDL3507 valkoinen pesumoottori, 1800 rpm, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QNK Malli: CWDL3507

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,198.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria10.6/5.3
pohjaRG
Vääntömomentti6.86 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.24 LB-FT
HP.75
Hz60
EristysF
Johtaa6 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta4.05 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.75
Vaihe1
Power Factor67
RPM1725
Lämpötila Nouse80 astetta C
Tyyppi3524L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 8.78 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1496L
    • Vetomomentti: 5.52 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 34.8 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiRPMLämpötila NouseTyyppiHPKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR CWDL3504 Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 0.5 hv, 1 vaihe, TEFC, 56C runko | AJ6QNJ CWDL3504D7.4/3.74.62 LB-FT172580 astetta C3520L.52.89 ampeeria€1,888.30
BALDOR MOTOR CWDL3509 Valkoinen pesumoottori, 3600 RPM, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 56C runko | AJ6QNL CWDL3509AA11.8/5.94.25 LB-FT345090 astetta C3520L13.2 ampeeria€2,059.13
BALDOR MOTOR CWDL3510 Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 56C runko | AJ6QNM CWDL3510B11.8/5.97.19 LB-FT1725104 astetta C3528L13.48 ampeeria€2,525.92
BALDOR MOTOR CWDL3513 Valkoinen pesumoottori, 3600 RPM, 1.5 hv, 1 vaihe, TEFC, 56C runko | AJ6QNN CWDL3513Z16/85.4 LB-FT345090 astetta C3524L1.53.9 ampeeria€2,543.54
BALDOR MOTOR CWDL3514 Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 1.5 hv, 1 vaihe, TEFC, 56C runko | AJ6QNP CWDL3514B12.4/6.212.1 LB-FT172582 ° C3532LC1.51.76 ampeeria€3,024.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CWDL3507 valkoinen pesumoottori, 1800 rpm, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko
€2,198.30 / yksikkö