CHAINFLEX Datakaapeli, 6 maks. Ampeeria


Suodattaa
Takin väri: Harmaa , Takin materiaali: PVC , Max. Amps: 6 , Max. Jännite: 300V , Min. Taivutussäde: 12 x OD , Nimellinen ulkohalkaisija: 0.35 " , Johtajien lukumäärä: 3 pr. , Suojattu / Suojaamaton: Suojattu , Temp. Alue: 23 astetta 158 astetta F , langan väri: 1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen , Johdon koko: 20AWG
TyyliMalliKapellimestariPituusPuolan pituusHinta (ei alv)
A
CF211-05-03-02
Paljaat kuparitLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)Leikkaa pituuteen, tilaa jalka€9.69
A
CF211-05-03-02-25
Kupari25ft.25ft.€189.67
A
CF211-05-03-02-100
Kupari100ft.100ft.€574.38

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?