BALDOR MOTOR BSM100C-3150AA Servomoottori, 2400 RPM, TENV, D156D Runko | AJ6NWP

BALDOR MOTOR BSM100C-3150AA servomoottori, 2400 RPM, TENV, D156D runko

Varastossa
Tuote: AJ6NWP Malli: BSM100C-3150AA

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,615.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräServo moottori
Max. vääntömomentti42.6 Nm
Nimellinen momentti14.20 Nm
Roottorin inertia0.04487 lb-ft2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)32.55
Laivan pituus (cm)58.1
Laivan leveys (cm)31.12
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiHinta
BALDOR MOTOR BSM100C-1150AA Servomoottori, 2400 RPM, TENV, D156D Runko | AJ6NWL BSM100C-1150AA15.0 Nm€3,665.45
BALDOR MOTOR BSM100C-2150AA Servomoottori, 2400 RPM, TENV, D156D Runko | AJ6NWM BSM100C-2150AA30.0 Nm€4,095.00
BALDOR MOTOR BSM100C-2250AA Servomoottori, 1200 RPM, TENV, D156D Runko | AJ6NWN BSM100C-2250AA30.0 Nm€4,095.00
BALDOR MOTOR BSM100C-3150BA Servomoottori, 2400 RPM, TENV, D156D Runko | AJ6NWQ BSM100C-3150BA42.6 Nm€6,166.36
BALDOR MOTOR BSM100C-4150AA Servomoottori, 2400 RPM, TENV, D156D Runko | AJ6NWR BSM100C-4150AA60.0 Nm€5,426.59
BALDOR MOTOR BSM100C-4250AA Servomoottori, 1200 RPM, TENV, D156D Runko | AJ6NWT BSM100C-4250AA60.0 Nm€5,426.59
BALDOR MOTOR BSM33C-4177MHC Servomoottori, 1800 RPM, TENV, 56C Runko | AJ6NXE BSM33C-4177MHC-€2,785.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR BSM100C-3150AA servomoottori, 2400 RPM, TENV, D156D runko
€4,615.23 / yksikkö