BALDOR MOTOR BSM100C-2250AA Servomoottori, 1200 RPM, TENV, D156D Runko | AJ6NWN

BALDOR MOTOR BSM100C-2250AA servomoottori, 1200 RPM, TENV, D156D runko

Varastossa
Tuote: AJ6NWN Malli: BSM100C-2250AA

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,217.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräServo moottori
Max. vääntömomentti30.0 Nm
Nimellinen momentti10.00 Nm
Roottorin inertia0.02991 lb-ft2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)33.65
Laivan pituus (cm)148.39
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi85013200
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiHinta
BALDOR MOTOR BSM100C-1150AA Servomoottori, 2400 RPM, TENV, D156D Runko | AJ6NWL BSM100C-1150AA15.0 Nm€3,665.45
BALDOR MOTOR BSM100C-2150AA Servomoottori, 2400 RPM, TENV, D156D Runko | AJ6NWM BSM100C-2150AA30.0 Nm€4,095.00
BALDOR MOTOR BSM100C-3150AA Servomoottori, 2400 RPM, TENV, D156D Runko | AJ6NWP BSM100C-3150AA42.6 Nm€4,615.23
BALDOR MOTOR BSM100C-3150BA Servomoottori, 2400 RPM, TENV, D156D Runko | AJ6NWQ BSM100C-3150BA42.6 Nm€6,166.36
BALDOR MOTOR BSM100C-4150AA Servomoottori, 2400 RPM, TENV, D156D Runko | AJ6NWR BSM100C-4150AA60.0 Nm€5,426.59
BALDOR MOTOR BSM100C-4250AA Servomoottori, 1200 RPM, TENV, D156D Runko | AJ6NWT BSM100C-4250AA60.0 Nm€5,426.59
BALDOR MOTOR BSM33C-4177MHC Servomoottori, 1800 RPM, TENV, 56C Runko | AJ6NXE BSM33C-4177MHC-€2,785.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR BSM100C-2250AA servomoottori, 1200 RPM, TENV, D156D runko
€3,217.50 / yksikkö