BALDOR MOTOR AFL3520A Ilmastustuulettimen moottori, 115/230V, 3600 RPM, 0.75 hv, 1-vaihe, TEAO, 56Z Runko | AJ6NTY

BALDOR MOTOR Ilmastustuulettimen moottori AFL3520A, 115/230V, 3600 RPM, 0.75 hv, 1-vaihe, TEAO, 56Z-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6NTY Malli: AFL3520A

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€630.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria11/5.5
pohjaRG
luokkaSTOCK
LiiteTEAO
kehys56Z
HP.75
Hz60
EristysB
Johtaa6 # 18,1 # 14 # 1TH
AsennusF1
Napojen lukumäärä02
ulostulo.75
Vaihe1
Power Factor68
TarkistusW
RPM3450
Tyyppi3420L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)23.81
Laivan pituus (cm)35.09
Laivan leveys (cm)27.47
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1280L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiTyyppiJännitekehysHPKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR AFL3521A Ilmastustuulettimen moottori, 115/230V, 3600 RPM, 1 hv, 1 vaihe, TEAO, 56 runko | AJ6NTZ AFL3521AAB12/6-3524L115/230561-€743.04
BALDOR MOTOR AFL3522A Ilmastustuulettimen moottori, 115/230V, 3600 RPM, 1.5 hv, 1-vaihe, TEAO, 143TZ Runko | AJ6NUA AFL3522AZ16.6/8.35.6 LB-FT3528L115/230143TZ1.53.8 ampeeria€1,029.12
BALDOR MOTOR AFL3523A Ilmastustuulettimen moottori, 115/230V, 3600 RPM, 2 hv, 1-vaihe, TEAO, 143TZ Runko | AJ6NUB AFL3523AAB23/11.59.5 LB-FT3535L115/230143TZ26.5 ampeeria€1,256.64
BALDOR MOTOR AFL3524A Ilmastustuulettimen moottori, 115/230V, 3600 RPM, 3 hv, 1-vaihe, TEAO, 145TZ Runko | AJ6NUC AFL3524A-1514.7 LB-FT3535LC230145TZ39 ampeeria€1,310.40
BALDOR MOTOR AFL3525A Ilmastustuulettimen moottori, 115/230V, 3600 RPM, 1.5 hv, 1 vaihe, TEAO, 56 runko | AJ6NUD AFL3525A-16.6/8.35.6 LB-FT3528L115/230561.53.8 ampeeria€960.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR Ilmastustuulettimen moottori AFL3520A, 115/230V, 3600 RPM, 0.75 hv, 1-vaihe, TEAO, 56Z-kehys
€630.72 / yksikkö