BALDOR MOTOR AFL3524A Ilmastustuulettimen moottori, 115/230V, 3600 RPM, 3 hv, 1-vaihe, TEAO, 145TZ Runko | AJ6NUC

BALDOR MOTOR Ilmastustuulettimen moottori AFL3524A, 115/230V, 3600 RPM, 3 hv, 1-vaihe, TEAO, 145TZ-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6NUC Malli: AFL3524A

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,310.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria15
pohjaRG
Vääntömomentti14.7 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEAO
kehys145TZ
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.5 LB-FT
HP3
Hz60
EristysB
Johtaa2 # 14 A PH, 3 # 18 B&J
AsennusF1
Kuormitusvirta9 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo3
Vaihe1
RPM3450
Tyyppi3535LC
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 13.6 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1280L
    • Vetomomentti: 11 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 92 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiTyyppiJännitekehysHPKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR AFL3520A Ilmastustuulettimen moottori, 115/230V, 3600 RPM, 0.75 hv, 1-vaihe, TEAO, 56Z Runko | AJ6NTY AFL3520AW11/5.5-3420L115/23056Z.75-€630.72
BALDOR MOTOR AFL3521A Ilmastustuulettimen moottori, 115/230V, 3600 RPM, 1 hv, 1 vaihe, TEAO, 56 runko | AJ6NTZ AFL3521AAB12/6-3524L115/230561-€743.04
BALDOR MOTOR AFL3522A Ilmastustuulettimen moottori, 115/230V, 3600 RPM, 1.5 hv, 1-vaihe, TEAO, 143TZ Runko | AJ6NUA AFL3522AZ16.6/8.35.6 LB-FT3528L115/230143TZ1.53.8 ampeeria€1,029.12
BALDOR MOTOR AFL3523A Ilmastustuulettimen moottori, 115/230V, 3600 RPM, 2 hv, 1-vaihe, TEAO, 143TZ Runko | AJ6NUB AFL3523AAB23/11.59.5 LB-FT3535L115/230143TZ26.5 ampeeria€1,256.64
BALDOR MOTOR AFL3525A Ilmastustuulettimen moottori, 115/230V, 3600 RPM, 1.5 hv, 1 vaihe, TEAO, 56 runko | AJ6NUD AFL3525A-16.6/8.35.6 LB-FT3528L115/230561.53.8 ampeeria€960.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR Ilmastustuulettimen moottori AFL3524A, 115/230V, 3600 RPM, 3 hv, 1-vaihe, TEAO, 145TZ-kehys
€1,310.40 / yksikkö