A B Säädettävät haarukat: Kyllä , Säädettävät jalat: Kyllä , Akun koko: 8 , Akun jännite: 12V , Caster halkaisija: 6" , Väri: Keltainen Musta , Etupyörän tyyppi: Jäykkä , Vaakasuora kuormituskeskus: 24 " , HP: 0.5 hv Sisältää: Laturi , Jalkatyyppi: konttilukin , Jalkojen leveys: 4" , Nostonopeus kuormitettuna: 3.35 sekuntia. , Nostonopeus kuormittamattomana: 4.34 sekuntia. , Max nostokorkeus: 59 " , Materiaali: Teräs , Max. Haarukan ulkohalkaisija: 24 " , Max. Jalan sisähalkaisija: 47 1 / 4 " , Max. Haarukoiden välinen leveys: 24 " , Max. Jalkojen välinen leveys: 47.25 " , Min. Haarukan ulkohalkaisija: 6" , Min. Jalan sisähalkaisija: 35 1 / 2 " , Paristojen määrä: 2 , Pyörien lukumäärä: 4 , Etupyörän lukumäärä: 2 , Takapyörien lukumäärä: 2 , Operaatio: DC-vinssi , vaihe: 1 , Virtalähde: Sähköjohdoton , Takapyörän tyyppi: Kääntyvä jarrulla