BALDOR MOTOR AFL3523A Ilmastustuulettimen moottori, 115/230V, 3600 RPM, 2 hv, 1-vaihe, TEAO, 143TZ Runko | AJ6NUB

BALDOR MOTOR Ilmastustuulettimen moottori AFL3523A, 115/230V, 3600 RPM, 2 hv, 1-vaihe, TEAO, 143TZ-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6NUB Malli: AFL3523A

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,256.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria23/11.5
pohjaRG
Vääntömomentti9.5 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEAO
kehys143TZ
Täyden kuormituksen vääntömomentti3 LB-FT
HP2
Hz60
EristysB
Johtaa4 # 14 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 12 # 1TH
AsennusF1
Kuormitusvirta6.5 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo2
Vaihe1
Power Factor82
TarkistusAB
RPM3450
Tyyppi3535L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 7.5 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1280L
    • Vetomomentti: 6 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 78 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiTyyppiJännitekehysHPKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR AFL3520A Ilmastustuulettimen moottori, 115/230V, 3600 RPM, 0.75 hv, 1-vaihe, TEAO, 56Z Runko | AJ6NTY AFL3520AW11/5.5-3420L115/23056Z.75-€630.72
BALDOR MOTOR AFL3521A Ilmastustuulettimen moottori, 115/230V, 3600 RPM, 1 hv, 1 vaihe, TEAO, 56 runko | AJ6NTZ AFL3521AAB12/6-3524L115/230561-€743.04
BALDOR MOTOR AFL3522A Ilmastustuulettimen moottori, 115/230V, 3600 RPM, 1.5 hv, 1-vaihe, TEAO, 143TZ Runko | AJ6NUA AFL3522AZ16.6/8.35.6 LB-FT3528L115/230143TZ1.53.8 ampeeria€1,029.12
BALDOR MOTOR AFL3524A Ilmastustuulettimen moottori, 115/230V, 3600 RPM, 3 hv, 1-vaihe, TEAO, 145TZ Runko | AJ6NUC AFL3524A-1514.7 LB-FT3535LC230145TZ39 ampeeria€1,310.40
BALDOR MOTOR AFL3525A Ilmastustuulettimen moottori, 115/230V, 3600 RPM, 1.5 hv, 1 vaihe, TEAO, 56 runko | AJ6NUD AFL3525A-16.6/8.35.6 LB-FT3528L115/230561.53.8 ampeeria€960.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR Ilmastustuulettimen moottori AFL3523A, 115/230V, 3600 RPM, 2 hv, 1-vaihe, TEAO, 143TZ-kehys
€1,256.64 / yksikkö